FEMI-CZ SPA - FCZA3I30F1C400F CURVA 90 VERSO ALTO 400X75-R=100 I - A3I30F1C400F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8029210027302
Artikelnummer
FCZA3I30F1C400F
Herstellernummer
A3I30F1C400F
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
100 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1 mm
Montagelochung im Boden:
nein


