FEMI-CZ SPA - FCZA3I32F1D200D CURVA 30 VERSO ALTO 200X100-R=100 I - A3I32F1D200D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 30°
Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
EAN
8029210028019
Artikelnummer
FCZA3I32F1D200D
Herstellernummer
A3I32F1D200D
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
30°
Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
100 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Montagelochung im Boden:
nein


