Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I32G1P050D COPERCHIO CURVA 30 ALTO 50-R=100 I - A3I32G1P050D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I32G1P050D COPERCHIO CURVA 30 ALTO 50-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 30°

  • Breite - 50 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 122 mm

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210028064

Artikelnummer

FCZA3I32G1P050D

Herstellernummer

A3I32G1P050D

Hersteller

FCZ

Winkel:

30°

Breite:

50 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Länge:

122 mm

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 30°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.