FEMI-CZ SPA - FCZA3I32G1P200D COPERCHIO CURVA 30 ALTO 200-R=100 I - A3I32G1P200D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 30°
Breite - 200 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Länge - 122 mm
Packung
4 ST
EAN
8029210028101
Artikelnummer
FCZA3I32G1P200D
Herstellernummer
A3I32G1P200D
Hersteller
FCZ
Winkel:
30°
Breite:
200 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Länge:
122 mm
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 30°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


