Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I33F1D500F CURVA 90 VERSO BASSO 500X100-R=100 I - A3I33F1D500F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I33F1D500F CURVA 90 VERSO BASSO 500X100-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8015269029305

Artikelnummer

FCZA3I33F1D500F

Herstellernummer

A3I33F1D500F

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Kabelrinnenbreite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Innenradius:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Montagelochung im Boden:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 90°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.