FEMI-CZ SPA - FCZA3I33G1C500D COPERC. CURVA 90 BASSO 500(75)-R=100 I - A3I33G1C500D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 500 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Länge - 205 mm
Packung
2 ST
EAN
8029210028545
Artikelnummer
FCZA3I33G1C500D
Herstellernummer
A3I33G1C500D
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Breite:
500 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Länge:
205 mm
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 90°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


