FEMI-CZ SPA - FCZA3I34F1D100D CURVA 45 VERSO BASSO 100X100-R=100 I - A3I34F1D100D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 45°
Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
8 ST
EAN
8029210028804
Artikelnummer
FCZA3I34F1D100D
Herstellernummer
A3I34F1D100D
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
45°
Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
100 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Montagelochung im Boden:
nein


