FEMI-CZ SPA - FCZA3I34G1C400D COPERC. CURVA 45 BASSO 400(75)-R=100 I - A3I34G1C400D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Breite - 400 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Länge - 177 mm
Packung
2 ST
EAN
8029210029016
Artikelnummer
FCZA3I34G1C400D
Herstellernummer
A3I34G1C400D
Hersteller
FCZ
Winkel:
45°
Breite:
400 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Länge:
177 mm
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 45°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


