Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I34G1D200D COPERC. CURVA 45 BASSO 200(100)-R=100 I - A3I34G1D200D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I34G1D200D COPERC. CURVA 45 BASSO 200(100)-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Breite - 200 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 197 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210029061

Artikelnummer

FCZA3I34G1D200D

Herstellernummer

A3I34G1D200D

Hersteller

FCZ

Winkel:

45°

Breite:

200 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Länge:

197 mm

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 45°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.