FEMI-CZ SPA - FCZA3I35G1C100D COPERC. CURVA 30 BASSO 100(75)-R=100 I - A3I35G1C100D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 30°
Breite - 100 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Länge - 143 mm
Packung
8 ST
EAN
8029210029450
Artikelnummer
FCZA3I35G1C100D
Herstellernummer
A3I35G1C100D
Hersteller
FCZ
Winkel:
30°
Breite:
100 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Länge:
143 mm
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 30°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


