Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I38F1C200D CURVA 90 BAS. VAR. PIANO 200X75-R=100 I - A3I38F1C200D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I38F1C200D CURVA 90 BAS. VAR. PIANO 200X75-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210029955

Artikelnummer

FCZA3I38F1C200D

Herstellernummer

A3I38F1C200D

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Innenradius:

100 mm

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da curva 90° basso con var. piano, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature),tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.