Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I39F1C150D CURVA SGHEMBA 90 SX ALTO 150X75-R=100 I - A3I39F1C150D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I39F1C150D CURVA SGHEMBA 90 SX ALTO 150X75-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210030180

Artikelnummer

FCZA3I39F1C150D

Herstellernummer

A3I39F1C150D

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Innenradius:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Montagelochung im Boden:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da curva sghemba 90° sx vs. alto, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.