FEMI-CZ SPA - FCZA3I41F1C200D CURVA SGHEMBA 90 SX BAS. 200X75-R=100 I - A3I41F1C200D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8029210030678
Artikelnummer
FCZA3I41F1C200D
Herstellernummer
A3I41F1C200D
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Innenradius:
100 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Montagelochung im Boden:
nein
Articolo della serie FEMI3 costituito da curva sghemba 90° sx vs. basso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature),tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


