FEMI-CZ SPA - FCZA3I47F1C200D DERIV. X VERTICALE VP 200X75-R=100 I - A3I47F1C200D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210032115
Artikelnummer
FCZA3I47F1C200D
Herstellernummer
A3I47F1C200D
Hersteller
FCZ
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl


