Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I52D3C025D SEPARATORE PER ACC.ORIZZ. 075-0,8-3M I - A3I52D3C025D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I52D3C025D SEPARATORE PER ACC.ORIZZ. 075-0,8-3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 74 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungslochung - ja

Packung

  • 30 M

EAN

8029210032542

Artikelnummer

FCZA3I52D3C025D

Herstellernummer

A3I52D3C025D

Hersteller

FCZ

Trennwandhöhe:

74 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Ausführung:

sonstige

Länge:

3000 mm

Befestigungslochung:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da divisorio per acc. orizz. chiuso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.