Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I60F4C025K GIUNTO ANGOLARE GA 75X150 I - A3I60F4C025K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I60F4C025K GIUNTO ANGOLARE GA 75X150 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Verbindungsart - Schraubverbinder

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

8029210032832

Artikelnummer

FCZA3I60F4C025K

Herstellernummer

A3I60F4C025K

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Längsverbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

150 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da giunto lineare, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.