FEMI-CZ SPA - FCZA3I63A5B025K GIUNTO A SNODO VERTICALE 75 I - A3I63A5B025K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längs- und Winkelverbinder
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verbindungsart - Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter - nein
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
4 ST
EAN
8029210032900
Artikelnummer
FCZA3I63A5B025K
Herstellernummer
A3I63A5B025K
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
150 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl


