Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I70FXC500K FLANGIA DI ATTACCO 500X75 I - A3I70FXC500K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I70FXC500K FLANGIA DI ATTACCO 500X75 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210033525

Artikelnummer

FCZA3I70FXC500K

Herstellernummer

A3I70FXC500K

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da flangia di attacco quadro, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.