Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I72FXC200H FLANGIA ATTRAV. PARETI 200X75 (50+25) I - A3I72FXC200H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I72FXC200H FLANGIA ATTRAV. PARETI 200X75 (50+25) I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210033761

Artikelnummer

FCZA3I72FXC200H

Herstellernummer

A3I72FXC200H

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da flangia attraver. pareti, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.