FEMI-CZ SPA - FCZA3I77XXX100H RIBORDO DI PROTEZIONE 100 I - A3I77XXX100H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
10 ST
EAN
8029210033990
Artikelnummer
FCZA3I77XXX100H
Herstellernummer
A3I77XXX100H
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Articolo della serie FEMI3 costituito da ribordo di protezione, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile,farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


