Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Q92XXD075D BLOCCA COPERCHIO A MOLLA 75X20-0.8 AI301 - A3Q92XXD075D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Q92XXD075D BLOCCA COPERCHIO A MOLLA 75X20-0.8 AI301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210114095

Artikelnummer

FCZA3Q92XXD075D

Herstellernummer

A3Q92XXD075D

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da blocca coperchio a molla, in altri materiali/altri trattamenti.