FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F2B200D CANALE AERATO 200X50-0.8-2M S - A3S01F2B200D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 52 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 2000 mm
Packung
8 M
EAN
8029210034195
Artikelnummer
FCZA3S01F2B200D
Herstellernummer
A3S01F2B200D
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
52 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
2000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
0.8 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10000 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Gewicht:
1.82 kg/m


