FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F2D400H CANALE AERATO 400X100-1.2-2M S - A3S01F2D400H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 400 mm
Höhe - 102 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 2000 mm
Packung
4 M
EAN
8029210034362
Artikelnummer
FCZA3S01F2D400H
Herstellernummer
A3S01F2D400H
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
102 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
2000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1.2 mm
Nutzbarer Querschnitt:
40000 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Gewicht:
5.12 kg/m


