FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3B300E CANALE AERATO 300X50-0.9-3M S - A3S01F3B300E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 300 mm
Höhe - 52 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
12 M
EAN
8029210034447
Artikelnummer
FCZA3S01F3B300E
Herstellernummer
A3S01F3B300E
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Breite:
300 mm
Höhe:
52 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
0.9 mm
Nutzbarer Querschnitt:
15000 mm²
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


