Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3B500H CANALE AERATO 500X50-1.2-3M S - A3S01F3B500H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3B500H CANALE AERATO 500X50-1.2-3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 52 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 6 M

EAN

8029210034461

Artikelnummer

FCZA3S01F3B500H

Herstellernummer

A3S01F3B500H

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Breite:

500 mm

Höhe:

52 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1.2 mm

Nutzbarer Querschnitt:

25000 mm²

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.