Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3C200E CANALE AERATO 200X75-0.9-3M S - A3S01F3C200E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3C200E CANALE AERATO 200X75-0.9-3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 77 mm

  • Breite - 200 mm

  • Materialstärke - 0.9 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 15000 mm²

Packung

  • 3 M

EAN

8029210034515

Artikelnummer

FCZA3S01F3C200E

Herstellernummer

A3S01F3C200E

Hersteller

FCZ

Höhe:

77 mm

Breite:

200 mm

Materialstärke:

0.9 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

15000 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.