Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3C600H CANALE AERATO 600X75-1.2-3M S - A3S01F3C600H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3C600H CANALE AERATO 600X75-1.2-3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 77 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 6 M

EAN

8029210034553

Artikelnummer

FCZA3S01F3C600H

Herstellernummer

A3S01F3C600H

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

77 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1.2 mm

Nutzbarer Querschnitt:

45000 mm²

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.