Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3D100D CANALE AERATO 100X100-0.8-3M S - A3S01F3D100D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3D100D CANALE AERATO 100X100-0.8-3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 102 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 24 M

EAN

8029210034560

Artikelnummer

FCZA3S01F3D100D

Herstellernummer

A3S01F3D100D

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Breite:

100 mm

Höhe:

102 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

0.8 mm

Nutzbarer Querschnitt:

10000 mm²

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.