Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3D150E CANALE AERATO 150X100-0.9-3M S - A3S01F3D150E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3D150E CANALE AERATO 150X100-0.9-3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 102 mm

  • Breite - 150 mm

  • Materialstärke - 0.9 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 15000 mm²

Packung

  • 24 M

EAN

8029210034577

Artikelnummer

FCZA3S01F3D150E

Herstellernummer

A3S01F3D150E

Hersteller

FCZ

Höhe:

102 mm

Breite:

150 mm

Materialstärke:

0.9 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

15000 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.