Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3D300F CANALE AERATO 300X100-1.0-3M S - A3S01F3D300F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3D300F CANALE AERATO 300X100-1.0-3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 102 mm

  • Breite - 300 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 30000 mm²

Packung

  • 12 M

EAN

8029210034591

Artikelnummer

FCZA3S01F3D300F

Herstellernummer

A3S01F3D300F

Hersteller

FCZ

Höhe:

102 mm

Breite:

300 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

30000 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.