FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3D600H CANALE AERATO 600X100-1.2-3M S - A3S01F3D600H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 102 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
6 M
EAN
8029210034621
Artikelnummer
FCZA3S01F3D600H
Herstellernummer
A3S01F3D600H
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
102 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1.2 mm
Nutzbarer Querschnitt:
60000 mm²
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


