Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F2C200E CANALE CHIUSO 200X75-0.9-2M S - A3S03F2C200E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F2C200E CANALE CHIUSO 200X75-0.9-2M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 77 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 8 M

EAN

8029210034997

Artikelnummer

FCZA3S03F2C200E

Herstellernummer

A3S03F2C200E

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Breite:

200 mm

Höhe:

77 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

2000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.9 mm

Nutzbarer Querschnitt:

15000 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Gewicht:

2.68 kg/m

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.