Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F2C300F CANALE CHIUSO 300X75-1.0-2M S - A3S03F2C300F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F2C300F CANALE CHIUSO 300X75-1.0-2M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 77 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 8 M

EAN

8029210035000

Artikelnummer

FCZA3S03F2C300F

Herstellernummer

A3S03F2C300F

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

77 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

2000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Nutzbarer Querschnitt:

22500 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Gewicht:

3.77 kg/m

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.