FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3C100D CANALE CHIUSO 100X75-0.8-3M S - A3S03F3C100D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 77 mm
Breite - 100 mm
Materialstärke - 0.8 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 7500 mm²
Packung
3 M
EAN
8029210035215
Artikelnummer
FCZA3S03F3C100D
Herstellernummer
A3S03F3C100D
Hersteller
FCZ
Höhe:
77 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7500 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.