Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3C500H CANALE CHIUSO 500X75-1.2-3M S - A3S03F3C500H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3C500H CANALE CHIUSO 500X75-1.2-3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 77 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 6 M

EAN

8029210035260

Artikelnummer

FCZA3S03F3C500H

Herstellernummer

A3S03F3C500H

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Breite:

500 mm

Höhe:

77 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.2 mm

Nutzbarer Querschnitt:

37500 mm²

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.