Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3D150E CANALE CHIUSO 150X100-0.9-3M S - A3S03F3D150E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3D150E CANALE CHIUSO 150X100-0.9-3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 102 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 24 M

EAN

8029210035291

Artikelnummer

FCZA3S03F3D150E

Herstellernummer

A3S03F3D150E

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Breite:

150 mm

Höhe:

102 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.9 mm

Nutzbarer Querschnitt:

15000 mm²

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.