FEMI-CZ SPA - FCZA3S05G1R200B COPERCHIO CANALE 200-0.6-1M S - A3S05G1R200B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 1000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
4 M
EAN
8029210035635
Artikelnummer
FCZA3S05G1R200B
Herstellernummer
A3S05G1R200B
Hersteller
FCZ
Oberteilbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


