FEMI-CZ SPA - FCZA3S05G2R075B COPERCHIO CANALE 75-0.6-2M S - A3S05G2R075B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
16 M
EAN
8029210035697
Artikelnummer
FCZA3S05G2R075B
Herstellernummer
A3S05G2R075B
Hersteller
FCZ
Oberteilbreite:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


