Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S05G3R075B COPERCHIO CANALE 75-0.6-3M S - A3S05G3R075B

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S05G3R075B COPERCHIO CANALE 75-0.6-3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 75 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 3 M

EAN

8029210035789

Artikelnummer

FCZA3S05G3R075B

Herstellernummer

A3S05G3R075B

Hersteller

FCZ

Oberteilbreite:

75 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Materialstärke:

0.6 mm

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.