Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S05G3R600C COPERCHIO CANALE 600-0.7-3M S - A3S05G3R600C

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S05G3R600C COPERCHIO CANALE 600-0.7-3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 6 M

EAN

8029210035857

Artikelnummer

FCZA3S05G3R600C

Herstellernummer

A3S05G3R600C

Hersteller

FCZ

Oberteilbreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Materialstärke:

0.7 mm

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.