Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S10F1C400F CURVA 90 ORIZZONTALE 400X75-R=100 S - A3S10F1C400F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S10F1C400F CURVA 90 ORIZZONTALE 400X75-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210036090

Artikelnummer

FCZA3S10F1C400F

Herstellernummer

A3S10F1C400F

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Kabelrinnenbreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Montagelochung im Boden:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.