FEMI-CZ SPA - FCZA3S10F1D150D CURVA 90 ORIZZONTALE 150X100-R=100 S - A3S10F1D150D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
EAN
8029210036137
Artikelnummer
FCZA3S10F1D150D
Herstellernummer
A3S10F1D150D
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
100 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Montagelochung im Boden:
nein


