Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S10G1P050D COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ. 50-R=100 S - A3S10G1P050D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S10G1P050D COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ. 50-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 50 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210036199

Artikelnummer

FCZA3S10G1P050D

Herstellernummer

A3S10G1P050D

Hersteller

FCZ

Winkel:

90°

Breite:

50 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

180 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.