FEMI-CZ SPA - FCZA3S10G1P300D COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ. 300-R=100 S - A3S10G1P300D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 300 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8029210036243
Artikelnummer
FCZA3S10G1P300D
Herstellernummer
A3S10G1P300D
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Breite:
300 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
430 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


