FEMI-CZ SPA - FCZA3S11F1D400F CURVA 45 ORIZZONTALE 400X100-R=100 S - A3S11F1D400F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 45°
Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8029210036496
Artikelnummer
FCZA3S11F1D400F
Herstellernummer
A3S11F1D400F
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
45°
Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
100 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1 mm
Montagelochung im Boden:
nein


