FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1B050D DERIVAZIONE LATERALE 50X50-R=100 S - A3S14F1B050D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 50 mm
Kabelrinnenhöhe - 52 mm
Innenradius - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
2 ST
EAN
8029210036946
Artikelnummer
FCZA3S14F1B050D
Herstellernummer
A3S14F1B050D
Hersteller
FCZ
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
50 mm
Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Innenradius:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


