Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1B150D DERIVAZIONE LATERALE 150X50-R=100 S - A3S14F1B150D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1B150D DERIVAZIONE LATERALE 150X50-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210036977

Artikelnummer

FCZA3S14F1B150D

Herstellernummer

A3S14F1B150D

Hersteller

FCZ

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.