Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1C075D DERIVAZIONE LATERALE 75X75-R=100 S - A3S14F1C075D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1C075D DERIVAZIONE LATERALE 75X75-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 75 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210037035

Artikelnummer

FCZA3S14F1C075D

Herstellernummer

A3S14F1C075D

Hersteller

FCZ

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

75 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.