Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1C500F DERIVAZIONE LATERALE 500X75-R=100 S - A3S14F1C500F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1C500F DERIVAZIONE LATERALE 500X75-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 500 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210037097

Artikelnummer

FCZA3S14F1C500F

Herstellernummer

A3S14F1C500F

Hersteller

FCZ

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

500 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.