FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1D200D DERIVAZIONE LATERALE 200X100-R=100 S - A3S14F1D200D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Innenradius - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
2 ST
EAN
8029210037134
Artikelnummer
FCZA3S14F1D200D
Herstellernummer
A3S14F1D200D
Hersteller
FCZ
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Innenradius:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


